Beli semprotan air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Semprotan Air
    Rating:
    60% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp87.900

  2. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

  3. Dragon Botol Semprotan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

  4. TRUSCO Semprotan Air
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Semprotan Air
    Deskripsi:
    -One-touch lever which stops water flow by pulling lever and water stop is adopted.-Water sprinkling nozzle that can change ways to discharge water to mist, straight, stop, watering can or shower with the dial operation.
  5. Jason Plastic Solid Spray Gun 7IN1
    Mulai

    Rp60.900

    Jason Plastic Solid Spray Gun 7IN1
    Deskripsi:
    - Adjustable spray pattern
    atribut:
    • Size (inch): 3/4
    • Material Handle: Strong PVC body with rubber grip
  6. Dragon Spray Bottle Jet Random Color (Botol Semprotan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

    Dragon Spray Bottle Jet Random Color (Botol Semprotan)
    Deskripsi:
    Sprayer 400ml Stella adalah produk botol semprotan air SERBAGUNA yang cocok dipakai untuk menyemprot kaca jendela, kaca mobil, untuk menyemprot rambut saat kegiatan mencukur atau bisa juga dipakai untuk semprot air untung burung peliharaan.
    atribut:
    • Color: Random Color
    • Height (cm): 22
    • Diameter (cm): 7.5
    • Material: Plastic
    • Volume (ml): 400
    • Packaging Size (cm): 22x10x10
  7. Taffhome Spray Bottle (Botol Semprot Lab)
    Mulai

    Rp20.900

    Taffhome Spray Bottle (Botol Semprot Lab)
    Deskripsi:
    Botol spray ini berfungsi sebagai wadah untuk hand sanitizer, disinfektan atau semprotan tanaman. Bagian kepala spray didesain ergonomis sehingga nyaman ketika digenggam. Bagian tuas sangat halus dan tidak keras, jadi Anda tak perlu menekan dengan kuat untuk membuat alat ini bekerja.
    atribut:
    • Material: PET
  8. KRISBOW Semprotan Tanaman
    Mulai

    Rp17.900

    KRISBOW Semprotan Tanaman
    Deskripsi:
    Lengkapi perlengkapan berkebun Anda dengan alat semprot tanaman persembahan Krisbow. Alat ini memiliki desain ergonomis yang nyaman serta mudah digunakan. Selain itu, alat penyemprot berkapasitas 500 ml ini terbuat dari material berkualitas yang menjamin ketahanan penggunaan lebih lama. Temukan koleksi produk terbaik dari Krisbow lainnya sekarang juga.
  9. KAKUDAI Hose Nozzle
    Mulai

    Rp239.900

    KAKUDAI Hose Nozzle
    Deskripsi:
    -One-touch lever which stops water flow by pulling lever and water stop is adopted.-Water sprinkling nozzle that can change ways to discharge water to mist, straight, stop, watering can or shower with the dial operation.
  10. Takagi Water Nozzle (Semprotan Air)
    Mulai

    Rp279.900

    Takagi Water Nozzle (Semprotan Air)
    atribut:
    • Specification: Connector with water flow switch lever included
    • Material: Zinc-die-casting alloy
    • Height (mm): 200
    • Weight (g): 274
    • Type: Back lever type
    • Compatible Hose Inner Diameter x Outer Diameter (mm): 12 - 15x21
  11. Ideal Sprayer PET
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp15.900

  12. Sellery Semprotan Air
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    Sellery Semprotan Air
    Deskripsi:
    > Spray pattern can be adjusted (60-270/271/272/273/336)> Lock clip for continuous spray (60-270/271/272/273/336)> 3 spray pattern (60-274)> 8 pattern spray head: FLAT, SHOWER, MIST, CONE, VERTICAL, JET, RINSE, CENTER (60-275/276)> High pressure max 100 psi (60-277)
    atribut:
    • Outside Diameter (inch): 3/4
  13. POPEYE Semprotan Air Taman 7 Arah
    Mulai

    Rp31.900

    POPEYE Semprotan Air Taman 7 Arah
    Deskripsi:
    Semprotan air model kepala 7 posisi adalah peralatan berkebun untuk membantu Anda menyirami tanaman di kebun Anda.Dengan material karet berkualitas pada kepala dan pegangannya, semprotan air sangat nyaman dipakai meskipun untuk pemakaian dalam jangka waktu lama.Pengaturan volume dan derasnya air yang keluar dapat diatur pada ujung kepala semprotan.Semprotan air dibuat dengan model yang simple namun powerful, sehingga memberikan hasil semprotan air yang lebih kencang karena dibuat khusus untuk memberikan tekanan penuh pada hasil semprotan meskipun begitu, tetaplah air dari selang haruslah dalam batas tekanan wajar untuk penyemprotan (air lumayan deras mengalir dari keran ke selang).
    atribut:
    • Color: Random Color
    • Hose size (inch): 5/8
  14. Jason Basic Hose 5IN1 Set
    Mulai

    Rp67.900

    Jason Basic Hose 5IN1 Set
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  15. PRO-QUIP Semprotan Air
    Mulai

    Rp54.900

    PRO-QUIP Semprotan Air
    atribut:
    • Material: ABS
Daftar Harga semprotan air Terbaru October 2026
monotaro Semprotan AirRp87.900
Kenmaster Semprotan AIrRp11.900
Kenmaster Botol Penyemprot AirRp4.900
Dragon Botol SemprotanRp17.900
Sherlock Semprotan Air TamanRp61.900
TRUSCO Semprotan AirRp249.900
Wipro Semprotan AirRp42.900
Jason Plastic Solid Spray Gun 7IN1Rp60.900
Dragon Spray Bottle Jet Random Color (Botol Semprotan)Rp16.900
Taffhome Spray Bottle (Botol Semprot Lab)Rp20.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)